Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 72 VDC (58 bis 86 VDC), 13.9 A, 1008 W, HPV10001.072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 72 VDC (58 bis 86 VDC), 13.9 A, 1008 W, HPV10001.072
Stromversorgung, 72 VDC (58 bis 86 VDC), 13.9 A, 1008 W, HPV10001.072
Artikel-Nr.:
     4502-25K8680
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     HPV10001.072
EAN/GTIN:
     4099891754570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromversorgung
Gleichstromversorgung
DIN-Schienen-Netzteil
DIN-Schienen-Schaltnetzteil
Labornetzteil DIN-Schiene, HPV10001.072, CAMTEC 1000 W Labornetzgerät DIN-Rai. Features * Spannungsprogrammierung in Echtzeit * Echtzeit- und Wert-C/V-Überwachung * Fernabschaltung * Sense-Steuerung 2V pro Lastleitung * Leistungsfähiges Relais DC-ok * Schnelles Abwärtsprogrammieren möglich PS * Präzise Dynamik bei Lastwechsel * Kontrollierter Ventilator
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
72 VDC (58 bis 86 VDC)
Ausgangsstrom:
13.9 A
Breite:
200 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-132 VAC, 184-264 VAC, 250-375 VDC
Höhe:
156 mm
Leistung:
1008 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
115 mm
Wirkungsgrad:
93 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,18*
€ 772,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,48*
€ 765,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,60*
€ 719,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,38*
€ 693,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,73*
€ 663,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.