Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 150 VDC, 6.7 A, 1008 W, HPV10001.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 150 VDC, 6.7 A, 1008 W, HPV10001.150
Stromversorgung, 150 VDC, 6.7 A, 1008 W, HPV10001.150
Artikel-Nr.:
     4502-25K8681
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     HPV10001.150
EAN/GTIN:
     4099891754587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromversorgung
Gleichstromversorgung
DIN-Schienen-Netzteil
DIN-Schienen-Schaltnetzteil
Labornetzteil DIN-Schiene, HPV10001.150, CAMTEC 1000 W Labornetzgerät DIN-Rai. Features * Spannungsprogrammierung in Echtzeit * Echtzeit- und Wert-C/V-Überwachung * Fernabschaltung * Sense-Steuerung 2V pro Lastleitung * Leistungsfähiges Relais DC-ok * Schnelles Abwärtsprogrammieren möglich PS * Präzise Dynamik bei Lastwechsel * Kontrollierter Ventilator
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
150 VDC
Ausgangsstrom:
6.7 A
Breite:
200 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC, 250-375 VDC
Höhe:
156 mm
Leistung:
1008 W
Tiefe:
115 mm
Wirkungsgrad:
93 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,86*
€ 807,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,01*
€ 788,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,55*
€ 762,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,82*
€ 734,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,01*
€ 702,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.