Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-DC-Netzgerät, 45-58 VDC, 42 A, 2000 W, CPS-EX2000.048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-DC-Netzgerät, 45-58 VDC, 42 A, 2000 W, CPS-EX2000.048
AC-DC-Netzgerät, 45-58 VDC, 42 A, 2000 W, CPS-EX2000.048
Artikel-Nr.:
     4502-25K8739
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     CPS-EX2000.048
EAN/GTIN:
     4099891950811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Außenentgrater-Klinge
Kurbelsenker
außenentgrater klinge
Netzteil, CPS-EX2000.048, CAMTEC Das CPS-EX-Modell ist ein hochpräzises Labornetzteil, das für skalierbare Stromversorgungssysteme in der Testautomatisierung konzipiert ist. Das CPS-EX-Netzteil bietet geringes Rauschen und Restwelligkeit, eine sehr schnelle Programmierung und eine präzise Einstellung bei hohen Lastwechseln. Mit einem Wirkungsgrad von 92-94% und einem Leistungsfaktor von 0,99 ist das Gerät sehr energieeffizient. Dieses Produkt ist außerdem mit High-End-Kondensatoren von hervorragender Lebensdauer ausgestattet, so dass unsere Netzteile eine sehr lange und zuverlässige Betriebszeit garantieren. Die internen Schutzschaltungen schützen das Netzteil und das angeschlossene System, auch in Ausnahmesituationen. Features * 3D Wärmeableitung * I/V-Programmierung in Echtzeit * I/V-Überwachung in Echtzeit * Inhibit für sichere Verriegelung * Fernabschaltung * Präzise Dynamik bei Lastwechseln * Lange Lebensdauer bei hartem Betrieb
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
45-58 VDC
Ausgangsstrom:
42 A
Breite:
126.4 mm
Eingangsspannungsbereich:
184-264 VAC/250-375 VDC
Höhe:
84 mm
Leistung:
2000 W
Tiefe:
444 mm
Wirkungsgrad:
94 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.433,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,92*
€ 1.914,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,21*
€ 1.892,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,15*
€ 1.822,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,97*
€ 1.711,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,79*
€ 1.706,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.