Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex-Jumper, LC auf SC, 5 m, OM3, Multimode 50/125 µm, O0320.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duplex-Jumper, LC auf SC, 5 m, OM3, Multimode 50/125 µm, O0320.5
Duplex-Jumper, LC auf SC, 5 m, OM3, Multimode 50/125 µm, O0320.5
Artikel-Nr.:
     4502-25P1957
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0320.5
EAN/GTIN:
     4049759022600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
EFB Elektronik Duplex-Jumper, LC auf SC, 5 m, OM3, Multimode 50/125 µm, O0320.5
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
SC
Ausführung:
Duplex-Jumper
Farbe:
orange
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabel:
I-V(ZN)H
Kabellänge:
5 m
Kategorie:
OM3
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0591 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc-sc 5m, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, glasfaser-patchkabel lc, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Duplex-Jumper, LWL-Adapterkabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,01*
4 Tage
125
€ 9,90*
ab € 6,70*
€ 9,54*
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 9,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 9,72*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.