Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex-Jumper, LC auf ST, 20 m, OM4, Multimode 50/125 µm, O0326.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duplex-Jumper, LC auf ST, 20 m, OM4, Multimode 50/125 µm, O0326.20
Duplex-Jumper, LC auf ST, 20 m, OM4, Multimode 50/125 µm, O0326.20
Artikel-Nr.:
     4502-25P2094
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0326.20
EAN/GTIN:
     4049759063863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
EFB Elektronik Duplex-Jumper, LC auf ST, 20 m, OM4, Multimode 50/125 µm, O0326.20
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
ST
Ausführung:
Duplex-Jumper
Farbe:
violett
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabel:
I-V(ZN)H
Kabellänge:
20 m
Kategorie:
OM4
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, glasfaser-patchkabel lc/st, infiniband glasfaserkabel, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker duplex, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Duplex-Jumper, LWL-Adapterkabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 18,76*
€ 4,90*
ab € 19,11*
€ 26,46*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 19,33*
€ 26,61*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,54*
€ 28,37*
€ 5,95*
ab € 25,33*
€ 34,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.