Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex-Jumper, SC auf ST, 10 m, OM3, Multimode 50/125 µm, O7013.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duplex-Jumper, SC auf ST, 10 m, OM3, Multimode 50/125 µm, O7013.10
Duplex-Jumper, SC auf ST, 10 m, OM3, Multimode 50/125 µm, O7013.10
Artikel-Nr.:
     4502-25P2245
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O7013.10
EAN/GTIN:
     4049759027711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
EFB Elektronik Duplex-Jumper, SC auf ST, 10 m, OM3, Multimode 50/125 µm, O7013.10
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
SC
Anschluss (2):
ST
Ausführung:
Duplex-Jumper
Farbe:
türkis
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabel:
I-V(ZN)H
Kabellänge:
10 m
Kategorie:
OM3
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Universalkabel, glasfaser-patchkabel om3 st/st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Duplex-Jumper, LWL-Adapterkabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,70*
€ 9,47*
€ 4,90*
ab € 8,91*
€ 9,68*
5 Tage
90
€ 9,90*
ab € 8,92*
€ 9,69*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,98*
€ 9,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.