Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Universalkabel, LC auf LC, 1 m, OM2, Multimode 50/125 µm, O8302.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Universalkabel, LC auf LC, 1 m, OM2, Multimode 50/125 µm, O8302.1
LWL-Universalkabel, LC auf LC, 1 m, OM2, Multimode 50/125 µm, O8302.1
LWL-Universalkabel, LC auf LC, 1 m, OM2, Multimode 50/125 µm, O8302.1
Artikel-Nr.:
     4502-25P2955
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O8302.1
EAN/GTIN:
     4049759077549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
LWL Universalkabel
U-DQ(ZN)
lwl universalkabel
EFB Elektronik LWL-Universalkabel, LC auf LC, 1 m, OM2, Multimode 50/125 µm, O8302.1
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
LC
Ausführung:
LWL-Universalkabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabel:
U-DQ(ZN)BH
Kabellänge:
1 m
Kategorie:
OM2
Material:
LSZH
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,41*
€ 101,39*
€ 4,90*
ab € 95,42*
€ 101,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 98,85*
€ 104,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.