Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 0.5 m, schwarz, K24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 0.5 m, schwarz, K24
Modularkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 0.5 m, schwarz, K24
Artikel-Nr.:
     4502-25P6526
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2408.050
EAN/GTIN:
     4049759055080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Modularkabel, K2408.050, EFB Modularkabel RJ45 (8/4) - RJ45 (8/4), schwarz, 0.5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Modularkabel
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kabellänge:
0.5 m
Pinbelegung:
3:3, 4:4, 5:5, 6:6
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Telefonhörerkabel, Western stecker, Westernstecker, western stecker rj45, rj-45 stecker, hörerkabel schwarz, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetkabel, Ethernetleitung, LAN Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung, Ethernet-Verbindungskabel, Ethernet-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
356
€ 9,90*
ab € 0,25*
€ 0,42*
€ 4,90*
ab € 0,25*
€ 0,42*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,44*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,47*
€ 6,78*
ab € 0,42*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.