Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DVI-I-Stecker (24+1) auf DVI-I-Stecker, K5434.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DVI-I-Stecker (24+1) auf DVI-I-Stecker, K5434.2
Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DVI-I-Stecker (24+1) auf DVI-I-Stecker, K5434.2
Artikel-Nr.:
     4502-25P6749
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5434.2
EAN/GTIN:
     4015867593271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
Anschlusskabel, K5434.2, EFB Elektronik DVI 24+1 Dual-Link-Anschlusskabel, beidseitig mit Ferritkern konfektioniert, um Signale im Kabel zu entstören. Unterstützt eine Auflösung von bis zu 2560 x 1600.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-I-Stecker (24+1)
Anschluss (2):
DVI-I-Stecker
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.2071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
166
€ 9,90*
ab € 4,99*
€ 7,30*
€ 6,78*
ab € 4,99*
€ 7,30*
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 7,31*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 8,04*
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.