Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 5 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), K54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 5 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), K54
Anschlusskabel, 5 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), K54
Artikel-Nr.:
     4502-25P6752
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5434.5V2
EAN/GTIN:
     4049759083106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 5m
DVI Monitorkabel, K5434.5V2, EFB Elektronik Kabel für Digital Visual Interface, Molex-kompatibel, Dual-Link, geeignet für Auflösungen bis zu 2560 x 1600, AWG 28, DVI 24+1 Stecker
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-D-Stecker (24+1)
Anschluss (2):
DVI-D-Stecker (24+1)
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.4746 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, DVI-Adapter-Kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
482
pro Stück
€ 9,90*
ab € 8,90*
€ 12,39*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,90*
€ 12,39*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,91*
€ 12,40*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,68*
€ 13,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.