Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 50-polig, gerade, Einlötstift, 28617.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Buchse, 50-polig, gerade, Einlötstift, 28617.1
D-Sub Buchse, 50-polig, gerade, Einlötstift, 28617.1
Artikel-Nr.:
     4502-25P7131
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     28617.1
EAN/GTIN:
     4049759052133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 50 polig
d-sub gehäuse
D-Sub-Buchse, 28617.1, EFB D-SUB-Lötbuchse, 50-polig. Features * Verzinntes Gehäuse * Qualitätsstufe: III * Modell: Jack
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polzahl:
50-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0177 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,51*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,56*
6 Tage
543
1
€ 9,90*
ab € 1,04*
€ 1,59*
1
€ 4,90*
ab € 1,05*
€ 1,61*
1
€ 5,00*
ab € 1,19*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.