Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 50-polig, gerade, Einlötstift, 28667.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Stecker, 50-polig, gerade, Einlötstift, 28667.1
D-Sub Stecker, 50-polig, gerade, Einlötstift, 28667.1
Artikel-Nr.:
     4502-25P7136
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     28667.1
EAN/GTIN:
     4049759052188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 50 polig
d-sub gehäuse
D-Sub-Stecker, 28667.1, EFB D-SUB-Lötstecker, 50-polig. Features * Verzinntes Gehäuse * Qualitätsstufe: III * Modell: Jack
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polzahl:
50-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,80*
1
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,83*
27 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,89*
5 Tage
921
1
€ 9,90*
ab € 1,35*
€ 2,06*
1
€ 5,00*
ab € 1,36*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.