Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 8 mm, Kunststof


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 8 mm, Kunststof
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 8 mm, Kunststof
Artikel-Nr.:
     4502-25P7195
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29412.1
EAN/GTIN:
     4049759055783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub kabel
D-Sub Steckergehäuse, EFB, 29412.1 Kunststoffabdeckung E-DH, schwarz. Features * Kunststoffgehäuse, inkl. Rändelschrauben * Mit Druckknopfverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
3 (DB)
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
8 mm
Verriegelung:
Rändelschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,20*
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,20*
6 Tage
932
€ 9,90*
ab € 0,74*
€ 1,20*
€ 5,46*
ab € 0,85*
€ 1,36*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.