Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 7 mm, Zinkdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 7 mm, Zinkdruck
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 7 mm, Zinkdruck
Artikel-Nr.:
     4502-25P7217
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29430.2
EAN/GTIN:
     4049759038564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Zugentlastung
D-Sub Steckergehäuse, EFB, 29430.2 Vollmetallabdeckung E-GP. Features * Schraubbare Halbschalen, inklusive Rändelschrauben * Schraubensicherung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
7 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, d-sub gehäuse metall, d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 1,90*
€ 2,96*
€ 4,90*
ab € 1,91*
€ 2,98*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,37*
€ 5,00*
ab € 2,18*
€ 3,39*
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.