Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 2 (DA), gerade 180°, Kabel-Ø 8 mm, Zinkdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 2 (DA), gerade 180°, Kabel-Ø 8 mm, Zinkdruck
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 2 (DA), gerade 180°, Kabel-Ø 8 mm, Zinkdruck
Artikel-Nr.:
     4502-25P7218
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29431.1
EAN/GTIN:
     4049759038571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Zugentlastung
D-Sub Steckergehäuse, EFB, 29431.1 Vollmetallabdeckung E-GP. Features * Schraubbare Halbschalen, inklusive Rändelschrauben * Schraubensicherung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
2 (DA)
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
8 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, d-sub gehäuse metall, d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,70*
41 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,61*
€ 3,94*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 3,96*
€ 5,46*
ab € 2,80*
€ 4,22*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.