Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus/-Tastatur Anschlusskabel, 2x PS/2, St.-St., 2,0m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maus/-Tastatur Anschlusskabel, 2x PS/2, St.-St., 2,0m, beige
Maus/-Tastatur Anschlusskabel, 2x PS/2, St.-St., 2,0m, beige
Artikel-Nr.:
     4502-25P8721
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK318.2
EAN/GTIN:
     4049759052768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
Maus-Tastatur Anschlusskabel, EK318.2, EFB Elektronik Das EK318.2 ist ein beigefarbenes Maus-/Tastaturanschlusskabel mit zwei PS/", jeweils Stecker auf Stecker, mit einer Länge von 10,0 Metern.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
PS/2 Stecker, 6-polig
Anschluss (2):
PS/2 Stecker, 6-polig
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
beige
Kabellänge:
2 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,80*
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 3,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,13*
€ 5,00*
ab € 2,22*
€ 3,46*
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.