Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, U/UTP, PVC, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, U/UTP, PVC, 2
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, U/UTP, PVC, 2
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, U/UTP, PVC, 2
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, U/UTP, PVC, 2
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, U/UTP, PVC, 2
Artikel-Nr.:
     4502-25P9537
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8093.20
EAN/GTIN:
     4049759032159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, K8093.20, EFB Elektronik Das ungeschirmte Cat.5e RJ45-Patchkabel mit garantiert eine hervorragende Performance für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die angespritzte Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht so den Steckvorgang bei beengten Verhältnissen.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Kabel:
U/UTP
Kabellänge:
20 m
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PVC
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.422 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 4,99*
€ 6,78*
ab € 4,68*
€ 5,03*
4 Tage
1
€ 9,90*
ab € 4,69*
€ 5,04*
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 5,05*
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.