Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, U/UTP, PVC, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, U/UTP, PVC, 3
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, U/UTP, PVC, 3
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, U/UTP, PVC, 3
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, U/UTP, PVC, 3
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, U/UTP, PVC, 3
Artikel-Nr.:
     4502-25P9636
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8100GN.30
EAN/GTIN:
     4049759033231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, K8100GN.30, EFB Elektronik Das ungeschirmte Cat.6 RJ45 Patchkabel mit sorgt für eine hervorragende Performance bei 5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die angespritzte Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht so den Steckvorgang bei beengten Verhältnissen.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Kabel:
U/UTP
Kabellänge:
30 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
PVC
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.77 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 30m grün, patch kabel, patch-kabel cat6, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,15*
€ 11,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 11,78*
€ 4,90*
ab € 8,26*
€ 11,79*
4 Tage
28
€ 9,90*
ab € 8,35*
€ 11,91*
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.