Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, K5568SW.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, K5568SW.3
Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, K5568SW.3
Artikel-Nr.:
     4502-25P9974
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5568SW.3
EAN/GTIN:
     4049759269821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
displayport kabel
displayport kabel 2.0
Displaykabel, K5568SW.3, EFB Elektronik Das K5568SW.3 ist ein DisplayPort-Kabelsteckergehäuse mit 360°-Abschirmung, umspritzt und abschließbar.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.22422 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
138
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,04*
€ 8,10*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,05*
€ 8,11*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 8,60*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 10,09*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,46*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.