Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, K5569SW14.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, K5569SW14.2
Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, K5569SW14.2
Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, K5569SW14.2
Artikel-Nr.:
     4502-25P9976
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5569SW14.2
EAN/GTIN:
     4049759271831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
displayport kabel 2m
displayport kabel
Displaykabel, K5569SW14.2, EFB Elektronik Das K5569SW14.2 ist ein schwarzes DisplayPort-Verlängerungskabel mit DP-Stecker und DP-Buchse, das eine Auflösung von 8K@60Hz unterstützt.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1246 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
176
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,91*
€ 7,34*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,91*
€ 7,34*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,92*
€ 7,36*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 7,60*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,77*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.