Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 3 A, 100 V, THT, TO-220, TIP31C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 3 A, 100 V, THT, TO-220, TIP31C
Bipolartransistor, NPN, 3 A, 100 V, THT, TO-220, TIP31C
Artikel-Nr.:
     4502-25S2858
Hersteller:
     Inchange Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TIP31C
EAN/GTIN:
     4099879029676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
NPN-Leistungstransistor, TIP31C, ISC Dieser Silizium-NPN-Leistungstransistor ist für lineare und schaltende Anwendungen mittlerer Leistung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-220
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
100 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
100 V
Montage:
THT
Nennstrom:
3 A
Sättigungsspannung:
1.2 V
Transitfrequenz fTmin:
3 MHz
Verlustleistung VA (AC):
40 W
Kollektorstrom:
3 A
Ursprungsland:
MA
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.