Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle Siliziumdiode, 400 V, 1 A, DO-204AC, UF4004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschnelle Siliziumdiode, 400 V, 1 A, DO-204AC, UF4004
Ultraschnelle Siliziumdiode, 400 V, 1 A, DO-204AC, UF4004
Artikel-Nr.:
     4502-25S5270
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     UF4004
EAN/GTIN:
     4099879043511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichter-Dioden. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, periodische Spitzensperrspannung, Gehäuse, Hersteller): UF4004, 1,0 A, 400 V, DO41
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ultraschnelle Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-204AC
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
400 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode do-41, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0439*
1 Tag
3891
100
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0682*
25
€ 5,95*
ab € 0,0624*
€ 0,1616*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0607*
€ 0,2389*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2389*
€ 0,2843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1593*
€ 0,1896
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1434*
€ 0,1706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1228*
€ 0,1461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,0946
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,389* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.