Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Silizium-Planar-Zener-Diode, 15 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium-Planar-Zener-Diode, 15 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM 15
Silizium-Planar-Zener-Diode, 15 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM 15
Silizium-Planar-Zener-Diode, 15 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM 15
Artikel-Nr.:
     4502-25S7340
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM 15
EAN/GTIN:
     4099879082206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zener-Dioden 500 mW Typ Diotec ZMM. Verlustleistung: 500 mW, Gehäuse: Mini-MELF, Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung, Gehäuse): ZMM15, 500 mW, 15 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Planar-Zener-Diode
Durchmesser:
1.45 mm
Gehäuse:
SOD-80C
Länge:
3.5 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
15 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2690
70
Frei Haus
ab € 0,0307*
€ 0,0521*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0307*
€ 0,0521*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0531*
11 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0573*
€ 0,1275*
100
Frei Haus
ab € 0,1083*
€ 0,5316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,0513
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,0443
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,521* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.