Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A1001
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1110360100
EAN/GTIN:
     4099891651053
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Tadiran Batteries 1110360100 Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.7 mm
Größe:
AA
Höhe:
50.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR6
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
2.4 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1813
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,11*
4 Tage
31
€ 5,00*
ab € 5,15*
€ 8,24*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,99*
€ 11,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.