Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Axial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Axial bedrahtet
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Axial bedrahtet
Artikel-Nr.:
     4502-26A1051
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1121870300
EAN/GTIN:
     4099891651350
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Tadiran Batteries 1121870300 Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Axial bedrahtet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Axial bedrahtet
Anwendung:
Back-Up-Systeme, Messgeräte, Alarm-&Sicherheitssysteme, Echt
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
26.2 mm
Größe:
C
Höhe:
50 mm
IEC-Bezeichnung:
LR14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
8.5 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
Baby
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.049 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.