Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, 10/10LR14, 1/10C, Rundzelle, Lötstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, 10/10LR14, 1/10C, Rundzelle, Lötstift
Lithium-Batterie, 3.6 V, 10/10LR14, 1/10C, Rundzelle, Lötstift
Lithium-Batterie, 3.6 V, 10/10LR14, 1/10C, Rundzelle, Lötstift
Artikel-Nr.:
     4502-26A1061
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1111376322
EAN/GTIN:
     4099891651398
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Tadiran Batteries 1111376322 Lithium-Batterie, 3.6 V, 10/10LR14, 1/10C, Rundzelle, Lötstift
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
24 mm
Größe:
1/10C
Höhe:
5.6 mm
IEC-Bezeichnung:
10/10LR14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
550 mAh
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
1/10 Baby
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
IL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 8,55*
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 31,32*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,02*
€ 32,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.