Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, 10/10LR14, 1/10C, Rundzelle, Lötstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, 10/10LR14, 1/10C, Rundzelle, Lötstift
Lithium-Batterie, 3.6 V, 10/10LR14, 1/10C, Rundzelle, Lötstift
Lithium-Batterie, 3.6 V, 10/10LR14, 1/10C, Rundzelle, Lötstift
Artikel-Nr.:
     4502-26A1063
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1111576332
EAN/GTIN:
     4099891651411
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Tadiran Batteries 1111576332 Lithium-Batterie, 3.6 V, 10/10LR14, 1/10C, Rundzelle, Lötstift
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
24 mm
Größe:
1/10C
Höhe:
5.6 mm
IEC-Bezeichnung:
10/10LR14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
550 mAh
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
1/10 Baby
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
IL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.