Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zink-Luft-Knopfzelle, PR48, 1.45 V, 300 mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zink-Luft-Knopfzelle, PR48, 1.45 V, 300 mAh
Zink-Luft-Knopfzelle, PR48, 1.45 V, 300 mAh
Artikel-Nr.:
     4502-26A142
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PR-13/6LB
EAN/GTIN:
     5410853057017
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Blister mit 6 STK, Höregeräte-Batterie, PR-13/6LB, Panasonic Features * Zink-Luft-Batterien von Panasonic sind ideal für digitale Hörgeräte der neuen Generation * Konstante Energieversorgung zur Verbesserung des Hörvermögens * Spezielle Technologie (Teflonbeschichtung) für optimale Luftzirkulation durch die Batterie * Uverlässige Energie bei unterschiedlichsten Temperaturbedingungen Technische Daten * Nennkapazität: 0,3 Ah * Anwendung: Hörgeräte * Nennspannung: 1,45 V * IEC-Bezeichnung: PR48
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Hörgeräte
Durchmesser:
7.9 mm
Höhe:
5.4 mm
IEC-Bezeichnung:
PR48
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
300 mAh
Nennspannung:
1.45 V
sonstige Bezeichnung:
13
Technologie:
Zink-Luft
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,69*
7 Tage
251
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,95*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 3,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 5,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.