Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberoxid-Knopfzelle, SR59, 1.55 V, 28 mAh, 00396 101 111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberoxid-Knopfzelle, SR59, 1.55 V, 28 mAh, 00396 101 111
Silberoxid-Knopfzelle, SR59, 1.55 V, 28 mAh, 00396 101 111
Silberoxid-Knopfzelle, SR59, 1.55 V, 28 mAh, 00396 101 111
Artikel-Nr.:
     4502-26A3846
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00396 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245741
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd-Knopfzellen Typ Varta V. Als High-Drain Ausführung. Für Uhren und andere Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Uhren/Geräte
Ausführung:
High Drain
Durchmesser:
7.9 mm
Höhe:
2.6 mm
IEC-Bezeichnung:
SR59
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennkapazität:
28 mAh
Nennspannung:
1.55 V
sonstige Bezeichnung:
396, S17, SR726W
Technologie:
Silberoxid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Button Cell, Batterie Knopf, Silberoxyd-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Silberoxyd-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
279
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,65*
€ 0,91*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,95*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,72*
€ 1,00*
3 Tage
41
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,781*
€ 1,081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
329
ab € 1,65*
Zubehör
Varta
371
ab € 0,31*
Zubehör
Varta
377
ab € 0,30*
Zubehör
Varta
381
ab € 2,17*
Zubehör
Varta
389
ab € 35,47*
Zubehör
Varta
394
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.