Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
Lithium Batterie
>
Artikel
Lithium-Batterie, 3 V, LR6, AA, Rundzelle, Axial bedrahtet, 86117 501 501
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-26A4116
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
86117 501 501
EAN/GTIN:
4099891651602
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Lithium-Batterien Typ Varta CR...A/AA. Als Rundzelle Typ AA Ausführung mit axialen Drahtanschlüssen Typ CR.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Axial bedrahtet
Anwendung:
Industrieanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.75 mm
Größe:
AA
Höhe:
50.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR6
max. Temperatur:
75 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
2 Ah
Nennspannung:
3 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02983 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Batterien
>
Rundzellen, 9V-Blöcke
Weitere Suchbegriffe:
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
Lithium Batterie
,
varta lithium batterie 3v
,
aa batterie
,
varta aa batterie
,
Speichersystem
,
Energiespeicher
,
Stromspeicher
,
Batterie
,
Primärbatterie
,
Primärzelle
,
Lithium-Batterie
,
Stromversorgung
,
Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen