Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3 V, CR11108, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3 V, CR11108, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3 V, CR11108, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3 V, CR11108, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A4220
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06131 101 501
EAN/GTIN:
     4099891651688
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR1/3N
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Lithium-Batterien Typ Varta CR1/3N. Als Knopfzelle (z. B. für Foto-Anwendungen)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Industrieanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
11.6 mm
Höhe:
10.8 mm
IEC-Bezeichnung:
CR11108
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
170 mAh
Nennspannung:
3 V
sonstige Bezeichnung:
1/3 N
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00387 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 3,0 v, fotobatterie, varta fotobatterie, Knopfzelle, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.