| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26A4350 Herst.-Nr.: 86032 201 501 EAN/GTIN: 4099891613693 |
| | | |
|
| | |
| Lithium-Batterien Typ Varta CR. Als Knopfzellen Standard-Knopfzelle stehend mit 3 Steck-Lötanschlüssen Typ CR...SLF. Weitere Informationen: | | Anschluss: | 3 Steck-Lötstifte | Anwendung: | Industrieanwendungen | Durchmesser: | 20 mm | Höhe: | 3.2 mm | IEC-Bezeichnung: | CR2032 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | -20 °C | Nennkapazität: | 230 mAh | Nennspannung: | 3 V | Technologie: | Lithium | Ursprungsland: | ID | Gewicht: | 0.00463 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| |