Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR2430, 3 V, 280 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Knopfzelle, CR2430, 3 V, 280 mAh
Lithium-Knopfzelle, CR2430, 3 V, 280 mAh
Artikel-Nr.:
     4502-26A4352
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     86430 201 504
EAN/GTIN:
     4099891613709
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Lithium-Batterien Typ Varta CR. Als Knopfzellen Standard-Knopfzelle stehend mit 3 Steck-Lötanschlüssen Typ CR...SLF.
Weitere Informationen:
Anschluss:
3 Steck-Lötstifte
Anwendung:
Industrieanwendungen
Durchmesser:
24.5 mm
Höhe:
3 mm
IEC-Bezeichnung:
CR2430
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
280 mAh
Nennspannung:
3 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00641 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.