Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
AA Batterie
>
Artikel
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, Flächenkontakt, DURACELL MN 1
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-26A4355
Hersteller:
Duracell
Herst.-Nr.:
DURACELL MN 1500 PLUS
EAN/GTIN:
4099891651725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Blister mit 10 Stück, Alkaline-Batterie, PLUS-AA CP10, Duracell Alkali-Mangan-Dioxid-Batterie, nicht wiederaufladbar, 1,5 V, flache Pole, Größe AA, 10 Stück. Unsere zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer eignet sich Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeuge oder tragbare Lautsprecher, wie auch für häufig benutzte Geräte wie Taschenlampen, portable Gamecontroller, Rasierapparate oder Zahnbürsten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.5 mm
Größe:
AA
Höhe:
50.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR6
max. Temperatur:
54 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung:
1.5 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Batterien
>
Rundzellen, 9V-Blöcke
Weitere Suchbegriffe:
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
duracell plus aa batterie alkaline 1,5v
,
aa batterie
,
duracell aa batterien
,
Speichersystem
,
Energiespeicher
,
Stromspeicher
,
Batterie
,
Primärbatterie
,
Primärzelle
,
Alkali-Mangan-Batterie
,
Stromversorgung
,
Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen