| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-26A4362 Herst.-Nr.: 86032 301 501 EAN/GTIN: 4099891613723 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lithium-Batterien Typ Varta CR. Als Knopfzellen Standard-Knopfzelle mit 10 mm langen Lötfahnen Typ CR...LF. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | Lötfahne | Anwendung: | Industrieanwendungen | Durchmesser: | 20 mm | Höhe: | 3.2 mm | IEC-Bezeichnung: | CR2032 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | -20 °C | Nennkapazität: | 230 mAh | Nennspannung: | 3 V | Technologie: | Lithium | Gewicht: | 0.00409 kg | Ursprungsland: | ID | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 3 v 230mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |