Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR1632, 3 V, 140 mAh, CR-1632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Knopfzelle, CR1632, 3 V, 140 mAh, CR-1632
Lithium-Knopfzelle, CR1632, 3 V, 140 mAh, CR-1632
Artikel-Nr.:
     4502-26A5056
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-1632
EAN/GTIN:
     4099891613839
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Lithium Batterie, CR-1632, Panasonic Die Lithium-Knopfzelle CR1632 hat eine nachweisbare Erfolgsbilanz für Geräte, in denen keine traditionellen Batterien verwendet werden können. Die Batterie kann für Digitaluhren, Autoschlüssel, Fitnessgeräte, Taschenrechnern und in medizinischen Geräten verwendet werden, wie einem klinischen Thermometer oder einem Tensiometer. Features * Ein vollständiges Angebot für den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen * Kann in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden (-30 °C bis +60 °C) * Sehr niedrige Selbstentladung; lange Lagerbeständigkeit von bis zu 10 Jahren * Kein Quecksilber zugesetzt Technische Daten * Nennkapazität: 0,14 Ah * Anwendung: Uhren/Geräte * Nennspannung: 3 V * IEC-Bezeichnung: CR1632
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Uhren/Geräte
Ausführung:
Low Drain
Durchmesser:
16 mm
Höhe:
3 mm
IEC-Bezeichnung:
CR1632
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Nennkapazität:
140 mAh
Nennspannung:
3 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 5,36*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 5,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.