Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR2025, 3 V, 165 mAh, CR-2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Knopfzelle, CR2025, 3 V, 165 mAh, CR-2025
Lithium-Knopfzelle, CR2025, 3 V, 165 mAh, CR-2025
Artikel-Nr.:
     4502-26A5058
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-2025
EAN/GTIN:
     4099891613853
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Lithium Batterie, CR-2025, Panasonic Diese Batterien sind praktisch zur Speichersicherung, in Digitaluhren, Taschenrechnern, Autoschlüsseln, Fitness-Geräten, Laserpointern und medizinischen Geräten, wie einem Tensiometer oder klinischen Thermometer. Features * Ein vollständiges Angebot für den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen * Kann in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden (-30 °C bis +60 °C) * Sehr hohes Gewicht-zu-Leistung-Verhältnis * Kein Quecksilber zugesetzt Technische Daten * Nennkapazität: 0,165 Ah * Anwendung: Kameras * Nennspannung: 3 V * IEC-Bezeichnung: CR2025
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Kameras
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
2 mm
IEC-Bezeichnung:
CR2025
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Nennkapazität:
165 mAh
Nennspannung:
3 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3v, akku für digitalkamera / camcorder, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,46*
4 Tage
60
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,63*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 52,39*
€ 70,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.