Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR3032, 3 V, 500 mAh, CR-3032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Knopfzelle, CR3032, 3 V, 500 mAh, CR-3032
Lithium-Knopfzelle, CR3032, 3 V, 500 mAh, CR-3032
Artikel-Nr.:
     4502-26A5062
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-3032
EAN/GTIN:
     4099891613891
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Lithium Batterie, CR-3032, Panasonic Lithium-Knopfzellen werden in Elektronikgeräten verwendet, die eine kleine, kompakte Energiequelle benötigen. Beispielanwendungen:• Taschenrechner• Autoschlüssel• Spielzeug• Kameras/Filmausrüstung• Uhren• Hörgeräte Features * Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen * Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind * Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden * Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Technische Daten * Nennkapazität: 0,5 Ah * Anwendung: Uhren/Geräte * Nennspannung: 3 V * IEC-Bezeichnung: CR3032
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Uhren/Geräte
Ausführung:
High Drain
Durchmesser:
30 mm
Höhe:
3 mm
IEC-Bezeichnung:
CR3032
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Nennkapazität:
500 mAh
Nennspannung:
3 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.0049 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,39*
€ 13,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 13,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.