Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A572
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     PC1400 /PK10
EAN/GTIN:
     5000394121997
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Lieferung als Packung mit 10 Stück, Typische Anwendungen: *Sicherheitstastaturen *Sensoren
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
26.2 mm
Größe:
C
Höhe:
50 mm
IEC-Bezeichnung:
LR14
max. Temperatur:
54 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
8.1 Ah
Nennspannung:
1.5 V
sonstige Bezeichnung:
Baby
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.718 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 0,974*
€ 1,444*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,965*
€ 1,605*
4 Tage
13
1
€ 9,90*
ab € 19,51*
€ 27,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,605*
€ 1,90995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.