Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt, PROCELL INTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt, PROCELL INTEN
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt, PROCELL INTEN
Artikel-Nr.:
     4502-26A585
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     PROCELL INTENSE POWER C (MN 140)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Alkali-Mangan-Batterie, PROCELL INTENSE POWER C (PX1400), Procell Features * Zuverlässige Leistung * Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Anwendungen * Desinfektionsmittel-Spender * Lufterfrischer * Papierhandtuch-Spender * Taschenlampen * Seifenspender
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
26.2 mm
Größe:
C
Höhe:
50 mm
IEC-Bezeichnung:
LR14
max. Temperatur:
54 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
8240 mAh
Nennspannung:
1.5 V
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,8237*
€ 1,1537*
4 Tage
110
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,81*
€ 1,192*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,36*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,021*
€ 1,431*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,158*
€ 1,628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.