Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3 V, CR15H270, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3 V, CR15H270, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3 V, CR15H270, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A600
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     ULTRA PHOTO CR2
EAN/GTIN:
     4055655110280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
duracell 3v fotobatterie
Lithium-Batterien für Photoanwendungen Typ Duracell.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.01613 kg
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Photoanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
15.6 mm
Höhe:
27 mm
IEC-Bezeichnung:
CR15H270
max. Temperatur:
75 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
780 mAh
Nennspannung:
3 V
sonstige Bezeichnung:
CR 2
Technologie:
Lithium
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, fotobatterie 3,0 v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.