Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR1216, 3 V, 30 mAh, CR1216 MFR CU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lithium-Knopfzelle, CR1216, 3 V, 30 mAh, CR1216 MFR CU
Lithium-Knopfzelle, CR1216, 3 V, 30 mAh, CR1216 MFR CU
Lithium-Knopfzelle, CR1216, 3 V, 30 mAh, CR1216 MFR CU
Artikel-Nr.:
     4502-26A6041
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR1216 MFR CU
EAN/GTIN:
     0785618181623
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Lithium-Batterien als Knopfzellen Typ Renata CR.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Industrieanwendungen
Durchmesser:
12.5 mm
Höhe:
1.6 mm
IEC-Bezeichnung:
CR1216
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Nennkapazität:
30 mAh
Nennspannung:
3 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
19
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 17,10*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,79*
€ 17,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.