Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR2016, 3 V, 90 mAh, CR2016 MFR CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Knopfzelle, CR2016, 3 V, 90 mAh, CR2016 MFR CU
Lithium-Knopfzelle, CR2016, 3 V, 90 mAh, CR2016 MFR CU
Artikel-Nr.:
     4502-26A6047
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR2016 MFR CU
EAN/GTIN:
     0785618133622
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Lithium-Batterien als Knopfzellen Typ Renata CR.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Industrieanwendungen
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
1.6 mm
IEC-Bezeichnung:
CR2016
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Nennkapazität:
90 mAh
Nennspannung:
3 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.0017 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, renata lithium knopfzelle, knopfbatterie, renata knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,94*
21 Tage
228
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 1,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.