Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Axial bedrahtet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Lithium-Batterie, 3.6 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Lithium-Batterie, 3.6 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Artikel-Nr.:
     4502-26A6220
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1110350300
EAN/GTIN:
     4099891652050
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Lithium-Batterien Typ Tadiran SL-.../S. Ausführung mit axialen Drahtanschlüssen Typ SL-.../P.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Axial bedrahtet
Anwendung:
Pufferbatterie
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.7 mm
Größe:
1/2 AA
Höhe:
25.2 mm
IEC-Bezeichnung:
1/2R6
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
1.2 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
1/2 Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,08*
4 Tage
12
€ 5,00*
ab € 5,91*
€ 9,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 10,40*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 10,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.