Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Axial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Axial bedrahtet
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Axial bedrahtet
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Axial bedrahtet
Artikel-Nr.:
     4502-26A6354
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1121770300
EAN/GTIN:
     4099891652227
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Lithium-Batterien mit hoher Kapazität Typ Tadiran SL-.../S. Ausführung mit axialen Drahtanschlüssen Typ SL-.../P.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Axial bedrahtet
Anwendung:
Industrieanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
26.2 mm
Größe:
C
Höhe:
50 mm
IEC-Bezeichnung:
LR14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
8.5 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
Baby
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.05141 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Lithium Batterie, 3.6v lithium batterie c tadiran, baby batterie, baby batterie lithium, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
187
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 16,65*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,49*
€ 22,19*
4 Tage
8
€ 5,00*
ab € 21,73*
€ 32,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.