Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 1.8 Ah, KR22C429, Cs, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 1.8 Ah, KR22C429, Cs, Lötfahne
Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 1.8 Ah, KR22C429, Cs, Lötfahne
Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 1.8 Ah, KR22C429, Cs, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     4502-26A6715
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     SA 71018 201 060
EAN/GTIN:
     4099891652630
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
Akku Sub-C
Verwendung ausschließlich für Not- und Alarmsysteme, einschließlich Notbeleuchtungen sowie medizinische Geräte. Nicht verkäuflich an Endverbraucher, NiCd-Akkumulatoren mit speziellen Kontakten Typ Saft VR.../VRE. Einsetzbar als Rundzelle im Schrumpfschlauch mit 1,2 V Nennspannung, bestens geeignet für Anwendungen mit Schnellladung und Typen VRE für Dauerladung C20 bis C15 bei +35 °C. Mit Ableiterart D1 Typ VR. Mit zwei Lötfahnen in einer Richtung und in gleicher Ausführung für Minuspol und Pluspol.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
22 mm
Größe:
Cs
Höhe:
41.9 mm
IEC-Bezeichnung:
KR22C429
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
1.8 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Sub-C
Technologie:
Nickel-Cadmium
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.04748 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sub-C Akku, akku sub-c nicd, akku sub-c, akku sub-c lötfahne, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/Cd-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.