Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 1.8 Ah, KR22C429, Cs, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 1.8 Ah, KR22C429, Cs, Lötfahne
Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 1.8 Ah, KR22C429, Cs, Lötfahne
Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 1.8 Ah, KR22C429, Cs, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     4502-26A6726
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     SA 71018 201 062
EAN/GTIN:
     4099891652678
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
Akku Sub-C
Verwendung ausschließlich für Not- und Alarmsysteme, einschließlich Notbeleuchtungen sowie medizinische Geräte. Nicht verkäuflich an Endverbraucher, NiCd-Akkumulatoren mit speziellen Kontakten Typ Saft VR.../VRE. Einsetzbar als Rundzelle im Schrumpfschlauch mit 1,2 V Nennspannung, bestens geeignet für Anwendungen mit Schnellladung und Typen VRE für Dauerladung C20 bis C15 bei +35 °C. Mit Ableiterart D2 Typ VR. Mit zwei um 180° versetzte Lötfahnen in gleicher Ausführung für Minuspol und Pluspol.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
22 mm
Größe:
Cs
Höhe:
41.9 mm
IEC-Bezeichnung:
KR22C429
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
1.8 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Sub-C
Technologie:
Nickel-Cadmium
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.04701 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sub-C Akku, akku sub-c nicd, akku sub-c, akku sub-c lötfahne, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/Cd-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.