Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 2.3 Ah, KR14, C, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 2.3 Ah, KR14, C, Lötfahne
Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 2.3 Ah, KR14, C, Lötfahne
Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 2.3 Ah, KR14, C, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     4502-26A6727
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     SA 70823 201 062
EAN/GTIN:
     4099891652685
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Verwendung ausschließlich für Not- und Alarmsysteme, einschließlich Notbeleuchtungen sowie medizinische Geräte. Nicht verkäuflich an Endverbraucher, NiCd-Akkumulatoren mit speziellen Kontakten Typ Saft VR.../VRE. Einsetzbar als Rundzelle im Schrumpfschlauch mit 1,2 V Nennspannung, bestens geeignet für Anwendungen mit Schnellladung und Typen VRE für Dauerladung C20 bis C15 bei +35 °C. Mit Ableiterart D2 Typ VR. Mit zwei um 180° versetzte Lötfahnen in gleicher Ausführung für Minuspol und Pluspol.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
25.15 mm
Größe:
C
Höhe:
49.1 mm
IEC-Bezeichnung:
KR14
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
2.3 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Baby
Technologie:
Nickel-Cadmium
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.08336 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, nicd akku c lötfahne, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/Cd-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.