Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 4.5 Ah, KR20, D, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 4.5 Ah, KR20, D, Lötfahne
Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 4.5 Ah, KR20, D, Lötfahne
Nickel-Cadmium-Akku, 1.2 V, 4.5 Ah, KR20, D, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     4502-26A6728
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     SA 70440 201 062
EAN/GTIN:
     4099891652692
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Verwendung ausschließlich für Not- und Alarmsysteme, einschließlich Notbeleuchtungen sowie medizinische Geräte. Nicht verkäuflich an Endverbraucher, NiCd-Akkumulatoren mit speziellen Kontakten Typ Saft VR.../VRE. Einsetzbar als Rundzelle im Schrumpfschlauch mit 1,2 V Nennspannung, bestens geeignet für Anwendungen mit Schnellladung und Typen VRE für Dauerladung C20 bis C15 bei +35 °C. Mit Ableiterart D2 Typ VR. Mit zwei um 180° versetzte Lötfahnen in gleicher Ausführung für Minuspol und Pluspol.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
32.15 mm
Größe:
D
Höhe:
58.2 mm
IEC-Bezeichnung:
KR20
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
4.5 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Mono
Technologie:
Nickel-Cadmium
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.1432 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, ni-cd akku d lötfahne, akku d, akku d nicd, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/Cd-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.