Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 6 V, 1.2 Ah, 97 x 25 x 52 mm, Flachstecker 4,8 mm, WP1.2-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 6 V, 1.2 Ah, 97 x 25 x 52 mm, Flachstecker 4,8 mm, WP1.2-6
Blei-Akku, 6 V, 1.2 Ah, 97 x 25 x 52 mm, Flachstecker 4,8 mm, WP1.2-6
Artikel-Nr.:
     4502-26A7001
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WP1.2-6
EAN/GTIN:
     4099889875508
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Long Blei-Akku, 6 V, 1.2 Ah, 97 x 25 x 52 mm, Flachstecker 4,8 mm, WP1.2-6
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Anwendung:
Gefahrmeldeanlagen, USV-Anlagen, Telekommunikation, Sicherhe
Breite:
25 mm
Höhe:
52 mm
Länge:
97 mm
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Nennkapazität:
1.2 Ah
Nennspannung:
6 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.5657 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,73*
1
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 7,80*
1
€ 4,50*
ab € 5,77*
€ 8,32*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,47*
7 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 14,68*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 134,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.